StarTech.com
StarTech.comの スマホ/タブレット関連アクセサリ
StarTech.comの USB充電/データ転送ケーブル
StarTech.comの マイクロUSBケーブル
USB マイクロBケーブル 50cm オス - オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12013717
品番
USBAUB50CMBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
ケーブル長(cm)
50
色
ブラック
質量(g)
20
保証期間
ライフタイム
コネクタA
USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタB
USB Micro-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期
適合用途
データ転送用
注意
※Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10 mm、高さは6 mm(サポートタブにあるマニュアルを確認してください)