高解像度VGA延長ケーブル 7.6m オス/メス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013918 品番MXT101HQ_25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1920×1200以上のVGAモニターにも対応。
鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。
電波障害を防止するフェライトコア。
応力緩和性を備えたモールドコネクタ。

ケーブル長(m)7.6 ブラック 質量(g)782 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 用途VGAモニタケーブルを延長 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス) フェライトコアあり 変換タイプオス-メス
注意
※コネクタには9番ピンが装着されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする