30cm Slimline SATA - シリアルATA変換ケーブル ペリフェラル電源(4ピン)とSATAデータコネクタ(7ピン)に分岐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12014094 品番SLSATAF12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1x SATAコネクタ
1x ペリフェラル電源コネクタ
1x スリムラインSATAコネクタ
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート
スリムラインSATA光学ドライブをサポート
ケーブル長さ30cm

レッド ケーブル長(mm)305 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする