Pliovic GS ホース Contitech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)20 内径(inch)1/4 注文コード12014320 品番20129505 Pliovic GS 1/4"-65.7FT/20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内径など16種類から選べます 他の種類を見る

Contitechホースパイプは、軽量で経済的な汎用ホース。
空気、水、多くのスプレー溶液を運ぶことが可能。
非導電性、最小電気抵抗は、1KVdc、1MΩ以上/インチ以上。
ARPMクラスB :中等耐油性 カバー、中等耐油性 強化

使用流体空気, 水 材質Pliovic®, ARPM Class B 長さ(m)20 内径(inch)1/4 温度範囲(℃)-23〜70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする