オフィスチェア RS-5700シリーズ ハイバック 肘付きタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 材質(脚)アルミ 材質背/強化ナイロン 樹脂エラストメリックポリエステルメッシュ張り ランバーサポート、座/強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター 注文コード12014469 品番RS-5775(F10)BK
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

様々なワークシーンに対応するメッシュ仕様のハイエンドモデル。長時間のデスクワークを快適にこなすために、サイズやメカニズム、シートデザインなど様々な設計を見直し、日本人に最適な一台に仕上げました。
世界的なトレンドのマットブラックカラーを纏い、より精悍な雰囲気へとアップグレードされたハイエンドプロダクト。疲労を軽減してくれる一体成形のモールドウレタンフォームクッションや、堅牢性に優れた強化プラスチックとアルミパーツを贅沢に使用するなど、ハードワーカーを満足させる機能を徹底的に追求しています。
理想のスタイルにカスタマイズ:ヘッドレストとハンガーの装着は、お好みで選択が可能。カスタマイズすることで、ビジネススタイルにマッチする理想的なコックピットが完成します。
継承されるベースコンポーネント:高い評価をいただいてきた強化プラスチックフレームとメッシュを組み合わせたバックスタイルを継承。新たに導入するマットブラックカラーに注目です。
こだわりの可動調整機能:調整パーツの細部を見直すことで、従来モデルよりもスムーズな可動を実現。すべてにおいてハイエンドチェアに相応しい機能性を実現しています。
別途ご購入にて、樹脂製固定ハンガー品番:HG-005Bが取付可能です!

材質(脚)アルミ 全高(mm)1185〜1245 座面高さ(mm)440〜500 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして 仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、座スライド機構、ランバーサポート機構、背ロック機構、ヘッドレスト調整機構 材質背/強化ナイロン 樹脂エラストメリックポリエステルメッシュ張り ランバーサポート、座/強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター 張地布地 肘掛肘付きタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×625×1185〜1245・SH440〜500 グリーン購入法適合 背タイプハイバック 色(座面)BK 色(背面)BK
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする