オフィスチェア MA-1500シリーズ ハイバック 可動肘タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 12014548 品番 MA-1535AJ(FG3)WIN-WHT
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

大きく身体を預けた瞬間に知る技術者達が求めた極上の掛け心地。自然なしなりが特徴の軟性樹脂バックと、リクライニングメカの相性を見事に調整。自由な発想が生み出すやさしい座り心地。

色(座面)WIN 全高(mm)995〜1075 座面高さ(mm)430〜510 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして 仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、背ベンディング機構、背ロック機構、肘上下可動 材質背/ナイロンコンポジットエラストマー樹脂・メッシュ、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/強化ナイロン樹脂成形品 ポリウレタンスキンモールド、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター 張地布地(防汚性布張り) 肘掛可動肘タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×565×995〜1075・SH430〜510 材質(脚)樹脂脚タイプ グリーン購入法適合 背タイプハイバック 色(背面)WHT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする