防刃チョッキ アウター型(受注生産)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12015258 品番67038
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

警備業務用に最適、ジャンパー感覚で着脱が容易な前開きタイプ。

ネイビー サイズF 肩幅(cm)35 着丈(cm)54 素材オックスフォードハイパロン ナイロン100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする