アイトス
ハーフZIP長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
4L
M
LL
L
5L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12016229
品番
551031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。
色
ブルー
サイズ
4L
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
83
素材
WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
6