ハーフZIP長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ3L
ネイビー
内容量1着注文コード12016281品番551031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。

ネイビーサイズ3L胸廻(cm)114着丈(cm)74裄丈(cm)82素材WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする