BF-500 【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション 12018667 BF-500 【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション 12018667 BF-500 【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション 12018667

【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12018667 品番 BF-500
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
携帯電話用ポケット付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズSS 種別半袖シャツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 首廻り(cm)36.5 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) 色番100 名入れ 袖丈半袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05863977
2020-07-12
用途:
仕事着として使用
月盛スクリュー株式会社 様

複数回選択しても色落ちせず、非常に軽く、着心地もゴワゴワせず良いです。

対象商品:
12018694
2022-10-26
用途:
金属加工時
株式会社持井製作所 様

着心地がとても良く大変気に入っています。
いつも購入しています。

対象商品:
12018798
2015-06-28
用途:
木工作業
有限会社西口神具店 様

作業服はいつもこのメーカーのものを使っています、
丈夫で長持ちし、ほつれ、縮もありません、
大変気に入っております。

対象商品:
05863961
2020-07-03
用途:
製造現場で使用しています。

涼しい素材などを使用したシャツになるといいと思う。

対象商品:
05863961
2018-05-14
用途:
弱電配線工事
建設業・工事業

最初のうち、襟元に多少のゴワツキを感じる時があります。

対象商品:
05864047
2015-05-23
用途:
木造建築 大工作業
有限会社川島建築 様

すぐボタンが緩くなるとこがある

1人が参考にしています
対象商品:
07601842
2014-03-19
用途:
生産現場の夏服上下
港企業株式会社 様

暑い現場作業で汗もかき、毎日洗濯する為、乾燥も早く、又しわにもならず
優れものです。

対象商品:
05864056
2014-08-05
用途:
電気工事設備に使用

お値段の安い物も試に購入していたのですが、やはりこの商品は以前にも購入し使用しているので
とても安心し、気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする