※サンプル画像(詳細は品番や仕様をご確認下さい)

オフィスチェア OA-3200シリーズ ミドルバック 可動肘タイプ ホワイトシェル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 12018775 品番 OA-3235W-AWJ(FG3)CRM
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

機能とデザインの融合から生まれたサークルが印象的な先進の3Dデザイン。
骨太なバックフレームをサークル状にデザインしフレキシブルなメッシュを組み合わせることで、個性的な存在感と機能性を両立しています。
別途ご購入にて、樹脂製可動ハンガー品番:HG003AWJが取付可能です!

色(座面)CRM 色(背面)CRM 全高(mm)920〜1035 座面高さ(mm)420〜535 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして 仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動 CRM 種類オフィスチェア 奥行(mm)535 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地布地(防汚性布張り) 肘掛可動肘タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×535×920〜1035・SH420〜535 キャスター径(Φmm)60 部材(座面)再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム 部材(背面)強化P.P.樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り 材質(脚)強化ナイロン樹脂成形品 グリーン購入法適合 色(シェル)ホワイト 背タイプミドルバック 材質(肘部)再生P.P.樹脂成形品 キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする