アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12018801
品番
551046
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
汗を活かして、自力で冷やす 特殊パウダー配合プリントが肌に接触、熱を吸収し冷感が持続するポロシャツ。
色
カーキ
サイズ
SS
胸廻(cm)
88
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
62
色番
25