画像準備中

半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 モクチャコール サイズS 注文コード12018986 品番551046
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

汗を活かして、自力で冷やす 特殊パウダー配合プリントが肌に接触、熱を吸収し冷感が持続するポロシャツ。

モクチャコール サイズS 胸廻(cm)94 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)64 色番114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする