【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12019218 品番 BF-501
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様生地は夏用生地です。 種別長袖シャツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)72 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン年間 首廻り(cm)38 生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿) 色番100 名入れ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05869026
2022-04-11
用途:
電気工事
建設業・工事業

以前に比べてサイズが小さくなっています、以前のものなら余裕が有ったのに 今のはサイズに全く余裕が有りません。しかもネーム刺繍入れてもらっているので、返品も出来ません。

1人が参考にしています
対象商品:
12019367
2021-03-25
用途:
プラスチックの製造時

仕上がりも良く、着心地もいいので作業時に役立ってます。

対象商品:
12019507
2017-04-08
用途:
電気設備工事の現場で
インタロック電機 様

通販なので当然ですが、色がサンプルの写真と違って見えます。
でも、それなりに気に入ってます。

対象商品:
05864144
2020-08-25
用途:
メンテナンス作業
農・林・水産業

通気性がとてもよく、この猛暑の中でも快適に作業することが出来ました。また購入したと思います。

対象商品:
05864223
2018-01-19
用途:
農作業
農・林・水産業

軽くて動き安く快適です。時期的に生地が薄いかな?と思ったけど大丈夫です。

対象商品:
12019376
2016-10-01
用途:
現場管理用
株式会社ひらきアーキテック 様

洗濯しても乾きやすく型崩れしない。

対象商品:
05869035
2017-07-19
用途:
機械整備等
建設業・工事業

このシャツは明らかに他のシャツより涼しい。年間用としてより夏用として売ってもいいと思う。
涼しい服を捜している人にはお勧めです。改良点としては、右胸ポケットの内ポケットがガラケー用なので今後不要になる。腕のペン刺しは他の服より使いにくい。個人的には作業服なのでデザインはシンプルでいいです。次のモデル期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05864187
2017-08-01
用途:
配達などの作業着として

さらさらした風通しのよい生地です。それよりも6Lがあって、お腹周りがゆったりと着られて、ありがたいです。値段も悪くないと喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする