【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

(11件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12020234 品番 BF-503
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
携帯電話用ポケット付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-500シリーズ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) 色番100 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
現場作業
田辺鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

とても、品物がいいと思います。名前も入れてもらい、満足している

2024-09-11
用途:
化学薬品製造時
製造業

暑い時期は非常に良いと思いましたが、ガスや細かい粒子を通すのか、作業終わってしばらくすると腕がピリピリする。腕を水で洗うとヌルヌルする。ということは通気性良くてメッシュ構造のため皮膚に刺激のあるガスが貫通してるのだと思います。
他の作業者にもそんなことがあるか聞くと、あるとおっしゃってました、また、色の粉も粒子が細かいので貫通して皮膚に付くから春夏の作業着は無理とおっしゃってました。
会社では実際作業してる人が作業着を選ぶのでは無いので実際使ってる人で無いと気づきにくい部分があります。
皮膚に刺激性のある化学薬品など製造したり実際に触れる方には合わないです。化学薬品製造でも封された物を箱詰めなどの梱包の方には問題ないと思います。

対象商品:
05864494
2023-12-16
用途:
作業着
株式会社大石 様

どんな容姿でも、様になる素晴らしいデザインです。個性的なの物を好む方には向かないです。
日本人(昭和おやじ)なら、みんなと同じが落ち着きます。

対象商品:
12020347
2024-04-12
用途:
倉庫内の作業、事務作業
ソーマTK株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

思っていたサイズよりも2サイズくらい小さめでした。
特に袖が短いです。
生地は薄手ですがしっかりしているので夏場のエアコンの効いた室内作業では重宝しそうです。

対象商品:
05864476
2023-06-23
用途:
ビル管理業 機械のメンテナンス等
サービス業

夏に使える丈夫で、涼しそうなブルゾンを探していました。
思っていた以上にぴったりで、よい買い物でした。
早速洗い替えの2着目も購入しました。
真夏はまだわかりませんが、風も通って結構涼しいみたいです。
汗をかいてもシミにならないように思います。
BF-507のスラックスも揃いで使用しています。

対象商品:
12020252
2024-07-15
用途:
土木現場作業時
有限会社スタンドアップ 様

毎回注文しています。当社の底版の作業服です。とても満足しています。

対象商品:
12020234
2020-07-09
用途:
事務作業時
農・林・水産業

毎日カーディガン代わりに、こちらのブルゾンを社名入りで着用しています。
生地がサラサラして、着心地抜群です。

対象商品:
05864503
2022-06-03
用途:
商品を配送したり、お客様宅を回る時。
有限会社佐川商店 様 (卸売・小売業)

軽く、涼しく、ボタンポケットとファスナーポケットが
便利で使い易い。両サイドポケットが物を入れたら、もうちょっと落ちにくくして欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする