レインウエア(FS-6000)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12020745 品番 562403
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

360度反射帯付き、高輝度反射レインウエア。

ホワイト サイズSS 股下(cm)68 ウエスト(cm)100 胸廻(cm)114 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)69 素材表/ポリエステル100% 裏/透湿ポリウレタンコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする