レインウエア(FS-6000)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト 注文コード12020779 品番562403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品はなど45種類から選べます 他の種類を見る

360度反射帯付き、高輝度反射レインウエア。

ホワイト サイズL 股下(cm)74 ウエスト(cm)112 胸廻(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)78.5 素材表/ポリエステル100% 裏/透湿ポリウレタンコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12020779 562403 35712354 FS-6000 安全レインウェアー FUNAHASHI 安全レインウェアー FUNAHASHI 1セット 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする