アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインウエア(FS-6000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
注文コード
12020815
品番
562403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
360度反射帯付き、高輝度反射レインウエア。
色
ホワイト
サイズ
5L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
127
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
65.5
着丈(cm)
90
素材
表/ポリエステル100% 裏/透湿ポリウレタンコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12020815
562403
35712397
FS-6000
安全レインウェアー
FUNAHASHI
1セット
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました