レインウエア(FS-6000)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 注文コード12020840 品番562403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品はなど45種類から選べます 他の種類を見る

360度反射帯付き、高輝度反射レインウエア。

ネイビー サイズSS 股下(cm)68 ウエスト(cm)100 胸廻(cm)114 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)69 素材表/ポリエステル100% 裏/透湿ポリウレタンコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12020840 562403 35712065 FS-6000 安全レインウェアー FUNAHASHI 安全レインウェアー FUNAHASHI 1セット 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする