アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインウエア(FS-6000)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12021190
品番
562403
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
360度反射帯付き、高輝度反射レインウエア。
色
オレンジ
サイズ
6L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
130
胸廻(cm)
144
肩幅(cm)
61.5
袖丈(cm)
66.5
着丈(cm)
92
素材
表/ポリエステル100% 裏/透湿ポリウレタンコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
63