アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインウエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12021208
品番
562404
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
103
胸廻(cm)
117
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
82
素材
表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
8