アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインウエア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
S
注文コード
12021296
品番
562404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。
色
イエロー
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
103
胸廻(cm)
117
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
82
素材
表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
19