レインウエア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズL 注文コード12021409 品番562404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。

オレンジ サイズL 股下(cm)74 ウエスト(cm)112 胸廻(cm)124 着丈(cm)78.5 裄丈(cm)86 素材表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする