アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12022145
品番
562410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。
色
スチールブルー
サイズ
LL
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
72〜114
胸廻(cm)
127
着丈(cm)
76
適合サイズ
94〜104
裄丈(cm)
92.5
素材
DIALIGHTコーティング2.5層 ナイロン100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12022145
562410
54023123
562410
レインスーツ(男女兼用) AZ-562410
アイトス
1式
¥
13,980
税込
¥
15,378
同一商品