用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして色(張地)PI座面高さ(mm)395~500座面寸法(幅×奥行)(mm)420×380仕様ガス上下機構、背ロッキング機構材質背/再生P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)545高さ(mm)770~875奥行(mm)480キャスターあり張地ビニールレザー(耐次亜塩素酸、抗菌性ビニールレザー、耐アルコール)肘掛なし材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプセミローバックハンガーなしランバーサポートなし色(座面)PI色(背面)PIヘッドレストなしオットマンなし