【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(10件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12022465 品番 BF-507
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
携帯電話用ポケット付
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 種別ツータックカーゴパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) 色番100 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05865221
2025-07-10
用途:
機械修理作業時

2、3年前に買った作業着が色が薄くなってきたのでまた買いました。生地も丈夫で破けないし色も良く大変満足です。

2025-09-04
用途:
農作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

ざっくりとした肌触りで、風通しがよく涼しい、夏場はこのパンツ一択です。

対象商品:
12022797
2024-05-28
用途:
測量で外仕事
建設業・工事業

涼しくて軽くて収納ポケットも多くてこれからの季節にジャストミートですよ
上着もセットで購入してあります。

対象商品:
05865246
2023-05-15
用途:
マンションの管理業務
不動産業

軽くて使いやすい
デザインも良い
通気性もよく蒸れなくてよい

対象商品:
12022797
2024-05-27
用途:
測量で外仕事
建設業・工事業

まだ2回の使用ですが とても涼しいですよ しばらく使って良ければ色違いをリピート
しようと考えています。上下揃えて裾上げ代含めて10.000程度 いいですよ

対象商品:
05865264
2021-05-17
用途:
塩干物加工販売
友屋食品 様 (卸売・小売業)

価格の割に、良い商品でした。
ツータックが残念でした。
希望は、タックがないか、ワンタックでした。

2人が参考にしています
対象商品:
12022632
2020-05-02
用途:
建築作業用

着ていて涼しく
値段相応で気に入って、ずっと使ってます

3人が参考にしています
対象商品:
06565666
2020-07-08
用途:
水産加工業に使用

非常に軽くて、穿き心地も良く、作業しやすいです。
また、色違いを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする