3/22より値下げ!現場を応援

630011 レディースベスト アイトス 12023247 630011 レディースベスト アイトス 12023247

レディースベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12023247 品番 630011
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。

ネイビー サイズ11 肩幅(cm)34 着丈(cm)53 バスト(cm)93 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする