RE-2681(F24)GR 応接ソファー・チェア トレッタアームチェア 布張り アイコ 12023264 RE-2681(F24)GR 応接ソファー・チェア トレッタアームチェア 布張り アイコ 12023264 RE-2681(F24)GR 応接ソファー・チェア トレッタアームチェア 布張り アイコ 12023264 RE-2681(F24)GR 応接ソファー・チェア トレッタアームチェア 布張り アイコ 12023264 RE-2681(F24)GR 応接ソファー・チェア トレッタアームチェア 布張り アイコ 12023264

応接ソファー・チェア トレッタアームチェア 布張り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12023264 品番RE-2681(F24)GR
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ふっくらとしたクッションがもたらす包み込まれるように優しい掛け心地。
ソフトな肌触りの丸みを帯びたクッションを採用。
肘掛け部分のウォルナット調天板がアクセントに。

用途応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに 材質本体/木枠 ウレタンフォーム、肘/ラバーウッド無垢材ウレタン塗装チェリー色仕上げ、布張り タイプアームチェア シリーズトレッタ 張地布張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×675・SH380 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする