3/22より値下げ!現場を応援
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023326
品番
630011
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,298
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。
色
ブルーグレー
サイズ
7
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
51
バスト(cm)
86
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
90