アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
11
注文コード
12023448
品番
630011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。
色
ブラック
サイズ
11
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
バスト(cm)
93
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
99