レディースセミタイトスカート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5 注文コード12023518 品番630012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。

ネイビー サイズ5 ウエスト(cm)61 スカート丈(cm)55 ヒップ(cm)91 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする