アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
レディースセミタイトスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023561
品番
630012
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。
色
ネイビー
サイズ
13
ウエスト(cm)
73
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
99
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11