アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
レディースセミタイトスカート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12023579
品番
630012
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。
色
ネイビー
サイズ
17
ウエスト(cm)
81
スカート丈(cm)
59
ヒップ(cm)
105
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11