レスタス
レスタスの バス用品
レスタスの タオル・のし紙名入れサービス
【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(240枚)
注文コード
12023727
品番
-
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
鮮やかなビビッドカラー全5色から選べます。
「他より目立ちたい」「印象付けたい」そんなときに最適です。
混率(%)
綿100
寸法(mm)
平置き:約340×860
印刷
タオル・のし紙へ印刷
質量(g/枚)
約62.5(200匁)
色
ブルー
用途
お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
WEB
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300