【名入れ】国産カラータオル ビビッド 240枚

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(240枚) 注文コード 12023770 品番 -
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

鮮やかなビビッドカラー全5色から選べます。
「他より目立ちたい」「印象付けたい」そんなときに最適です。

混率(%)綿100 寸法(mm)平置き:約340×860 印刷タオル・のし紙へ印刷 質量(g/枚)約62.5(200匁) ピンク 用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として 名入れタオル・のし オーダー方法WEB サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする