レディースセミタイトスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12023798 品番 630012
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。

ブラック サイズ21 ウエスト(cm)91 スカート丈(cm)59 ヒップ(cm)113 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする