アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
15
注文コード
12023868
品番
630013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ネイビー
サイズ
15
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
81〜83
ヒップ(cm)
99
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11