タンゲ化学工業
タンゲ化学工業の ガラス・樹脂・金属容器
タンゲ化学工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
タンゲ化学工業の ポリタンク/扁平缶
Asnt ホイールタンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12023894
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ミリタリーカラーがポイント!
水用ポリタンク20L容器。
コック付きの水用ポリタンク20L容器。
移動に便利なホイール付き。
容量(L)
20
色
ミリタリーグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×25×37
口径(Φmm)
38(両口)
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)
1.95