20L灯油缶ワイド JISマーク付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 12023955 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。

容量(L)(約)22.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333 質量(kg)(約)1.3 材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
灯油保管

20Lワイド缶は18L缶に比べると高さが低いですが、
当方が比べた範囲では、この製品は他社の同様の製品と比較して、
5〜10mm程度低いようでした。
棚の最下段に収納する関係で高さの低いものを探していたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする