5L灯油缶 消防法適合品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 12024025 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。

容量(L)(約)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230 質量(g)(約)550 材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12024025
2024-04-13
用途:
灯油ストーブ用
製造業

暖房はファンヒーターと、灯油ストーブを使用していますが、灯油ストーブはダルマ型のため購入しました。これまで4リッター缶を使っていたのですが、中が全然見えないのでオーバーフローすることか有ったのですが、これで安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
12024025
2022-11-27
用途:
灯油の移し替え。

18リットル缶から、少量を移し替えるのに、便利なサイズ。作りがしっかりしていて、安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする