レディースキュロット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12024130 品番 630014
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ ラップキュロット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ネイビー サイズ7 ウエスト(cm)64 総丈(cm)55 ヒップ(cm)95 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする