P4HMSV-B パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 12024138 P4HMSV-B パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 12024138 P4HMSV-B パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 12024138 P4HMSV-B パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 12024138 P4HMSV-B パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 12024138 P4HMSV-B パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 12024138

パーソナルシュレッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12024138 品番 P4HMSV-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。

細断形状マイクロクロスカット ブラック ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚) 寸法(mm)約175×345×414 質量(g)5500 材質ABS樹脂、PP 電源(V)AC100、50/60Hz 定格消費電力(W)90 投入口幅(mm)約220 細断寸法(mm)約2×11 細断速度約2m/分 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(無負荷時)45 コード長さ(m)約1.5 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 保証期間お買い上げ日より1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする