曜日別特売
IPAM-AL200 ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ 12024165

IPAM-AL200 ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ 12024165
IPAM-AL200 ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ 12024165
IPAM-AL200 ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ 12024165

ポータブルクーラー ロング窓パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12024165品番IPAM-AL200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。

寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする