レディースキュロット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルーグレー サイズ19 注文コード12024288 品番630014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ ラップキュロット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ブルーグレー サイズ19 ウエスト(cm)86 総丈(cm)59 ヒップ(cm)111 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする