レディースノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12024489 品番 630020
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツレディースノーカラージャケット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ネイビー サイズ19 肩幅(cm)44 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 バスト(cm)120 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする