レディースノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12024507 品番 630020
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツレディースノーカラージャケット。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ネイビー サイズ23 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 バスト(cm)132 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする