KTBW-600 高耐荷重テレビ転倒防止ワイヤー アイリスオーヤマ 12024515 KTBW-600 高耐荷重テレビ転倒防止ワイヤー アイリスオーヤマ 12024515 KTBW-600 高耐荷重テレビ転倒防止ワイヤー アイリスオーヤマ 12024515

高耐荷重テレビ転倒防止ワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12024515 品番KTBW-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応

種別転倒防止ワイヤー 寸法(mm)約600 質量(g)35 材質ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅 耐荷重(kg)50 ワイヤー長(mm)600 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする