曜日別特売
BSL40SN-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ 12024567

 

BSL40SN-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ 12024567
BSL40SN-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ 12024567
BSL40SN-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ 12024567
BSL40SN-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ 12024567
BSL40SN-WV2 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ 12024567

乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12024567品番BSL40SN-WV2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約62×134質量(g)115材質ポリカーボネート光源色昼白色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40付属品カートリッジ(電池用)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式スタンド、吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする