【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用)

(15件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12024924 品番 BF-516
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 種別ツータックパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン秋冬 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 色番100 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68283014
2022-01-20
用途:
制服として
サービス業

丈夫そうで、しわにも
なりにくいです。
追加で同じものを購入します

2024-11-22
用途:
作業着
有限会社池石 様

生地がしっかりしており、作業用のズボンとしては最適です。

対象商品:
05865754
2023-12-04
用途:
空調設備メンテナンス
建設業・工事業

長年使用しています。過度の使用はしていませんが耐用年数が長いのでアルバイトなど数年で入れ替わる人には数年毎の買い替えがなくて重宝しています。

対象商品:
12025082
2021-01-07
用途:
コンビニ販売員

洗濯時の渇きがよい。立ちしゃがみの動作の際には伸びがあるので動きやすい。
他の色ではあるのに、ベージュの76で長さ75がないのが残念。

対象商品:
12025098
2019-12-26
用途:
園芸・家回りの小修理等の作業
その他業種

身体にフィットし動きやすいので作業がはかどります。

対象商品:
06339146
2023-11-10
用途:
荷造り作業時
飯綱町農村民泊受け入れの会 様 (サービス業)

温かい素材でいいのですが、多少ゴアゴアしていますね。

対象商品:
12025597
2018-07-08
用途:
現場作業服
佐藤商店 様

同色の上着と合わせて購入しました。少し薄手ですが、色合い、生地ともとても良いと思います。他社との打ち合わせに着ても恥ずかしくないと思います。

対象商品:
06339155
2022-12-05
用途:
自動車解体作業
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもは綿100%の物を選んでいましたが、冬用にとポリエステルが多いものを選びました。柔らかくて履きやすくてとてもよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする