3/22より値下げ!現場を応援
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12024927
品番
630022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,898
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のスカート。
色
ブラック
サイズ
7
ウエスト(cm)
64
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
93
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
99